Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gore-Tex S 500 20m x30x6mm PTFE ger.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10111363
Hersteller:
     Gore
Herst.-Nr.:
     S5-6-30-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flachdichtung Gore 500
Dichtungsband
Dichtung
Gore
Dichtungsband Gore-Tex Serie 500 S5-6-30-20 6,0 mm x 30,0 mm x 20 m PTFE gereckt weiss
Weitere Informationen:
Dicke:
6 mm
Spulenlänge:
20 MTR
Breite:
30 mm
Typ:
S5-6-30-20
Anwendungsbereich:
Flansche und andere Dichtungsflächen
Ausführung:
Gore-Tex S 500 Dichtungsband
Zulassung:
TA Luft, ausblassicher nach VDI 2200
DIN:
EN 13555
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Goretex, Dichtband, PTFE, Tex, Flachdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.377,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.583,04*
€ 3.073,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.547,78*
€ 3.031,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.446,53*
€ 2.911,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.398,00*
€ 2.853,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.377,42*
€ 2.829,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.