Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 334
>
Lager 334 - Hauptsortiment
>
Katalog Technische Produkte
>
Dichtungstechnik
>
Hydraulik-/Pneumatikdichtungen
>
Stangendichtungen
>
Turcon® Stepseal® 2K RS, mit O-Ring M12N
>
Artikel
StepsealRSK 20 x 27,3L 3,2 M12N,2t
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
334-10111431
Hersteller:
Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
200000007928
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Turcon® Stepseal®
dicht
Dichtring
Dichtung
Stepseal RSK100200 20 x 27,3 L 3,2 Wkst.M12N 2-teilig
Weitere Informationen:
Innen Ø:
20,00 mm
Außen Ø:
27,30 mm
Nutbreite:
3,20 mm
HTN:
RSK100200-M12N
Bezeichnung:
Turcon® Stepseal®
Typ:
RSK
Material:
M12N
Teile:
2-teilig
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Hydraulik-/Pneumatikdichtungen
>
Stangendichtungen
>
Turcon® Stepseal® 2K RS, mit O-Ring M12N
Weitere Suchbegriffe:
Hydraulikdichtung
,
Turcon
,
Stepseal
,
Stangendichtung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,519*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Sätze (ab € 5,9519* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,56*
€ 139,8964
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,89*
€ 136,7191
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 108,19*
€ 128,7461
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,73*
€ 109,1587
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,90*
€ 93,891
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 70,139*
€ 83,46541
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,519*
€ 70,82761
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen