Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StepsealRSK 12 x 19,3L 3,2 M12N,2t.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10116249
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000201532
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Turcon® Stepseal®
dicht
Dichtring
Dichtung
Stepseal RS K100120 12 x 19,3 L 3,2 Wkst.M12N 2-teilig
Weitere Informationen:
Innen Ø:
12,00 mm
Außen Ø:
19,30 mm
Nutbreite:
3,20 mm
HTN:
RSK100120-M12N
Bezeichnung:
Turcon® Stepseal®
Typ:
RSK
Material:
M12N
Teile:
2-teilig
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Sätze (ab € 4,3692* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 209,09*
€ 248,8171
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 181,11*
€ 215,5209
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 160,13*
€ 190,5547
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 156,39*
€ 186,1041
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 135,655*
€ 161,42945
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 127,06*
€ 151,2014
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,23*
€ 129,9837
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.