Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrosionsschutz OKS® 2200 5l Kan.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-10119429
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1105730235
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzwachs
Edelstahlkanister
Stahlblechkanister
korrosionsschutzwachs
Wasserbasierender Korrosionsschutz OKS 2200 hellfarben VOC-frei Kanister a 5l
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kanister
Gebindegröße:
5 Liter
Typ:
OKS 2200
Temperatureinsatzbereich:
bis +70 °C
Farbe:
weiß
Hersteller:
OKS
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Loctite Korrosionsschutz, Dichtstoff, Klebstoff, Fett, Schmierstoff, OKS, 2200, Korrosionsschutz, wasserbasis
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,63*
€ 108,24*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,92*
€ 108,25*
€ 4,95*
ab € 89,1097*
€ 111,5197*
1 Tag
7
€ 5,45*
ab € 96,42*
€ 120,69*
Lager 334
8 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 120,14*
€ 148,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,23*
€ 176,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,05*
€ 174,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,23*
€ 165,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,81*
€ 158,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,14*
€ 142,97
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 24,028* pro Liter)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
550700
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.