Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEROSON® MS 931 weiß 290ml Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10122543
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2469968
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flächendichtung
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
MS-Polymer Kleber
Teroson MS 931 weiß MS Polymer Dichtstoff Kartusche a 290 ml
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kartusche
Gebindegröße:
250 ml
Farbe:
weiß
Produktbereich:
MS-Polymer-Dichtstoff
Anwendungsbereich:
breites Einsatzgebiet
Typ:
TEROSON MS 931
Temperatureinsatzbereich:
-40 °C bis +80 °C (kurzfristig bis 1 h auf +120 °C)
Hersteller:
Henkel
Marke:
TEROSON
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, pattex komponentenkleber, komponentenkleber, Teroson Polymer Kleb- und Dichtstoff, Dichtstoff, Klebstoff, Henkel, Terostat, MS 931, MS-Polymer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 7,84*
€ 10,14*
1
€ 4,95*
ab € 10,62*
€ 14,07*
1
€ 4,95*
ab € 10,62*
€ 14,07*
Lager 334
8
1
€ 7,95*
ab € 13,37*
€ 17,68*
12 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 28,11*
€ 32,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Henkel
2469968
ab € 8,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.