Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teroson MS 931 1K Polymer Dichtstoff für universelle Anwendungen, weiß, Inhalt: 290 ml, Farbe: weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teroson MS 931 1K Polymer Dichtstoff für universelle Anwendungen, weiß, Inhalt: 290 ml, Farbe: weiß
Teroson MS 931 1K Polymer Dichtstoff für universelle Anwendungen, weiß, Inhalt: 290 ml, Farbe: weiß
Teroson MS 931 1K Polymer Dichtstoff für universelle Anwendungen, weiß, Inhalt: 290 ml, Farbe: weiß
Artikel-Nr.:
     894-LH1129
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2469968
EAN/GTIN:
     4058093021903
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Dichtmasse
Dichtungspaste
Teroson MS 931 Montagekleber Polymer Kleb- und Dichtstoff für elastische Verbindungen 1K
Teroson® MS 931 Verguss- und Dichtmasse

Der 1K Polymer Kleb- und Dichtstoff Teroson® MS 931 ist ideal als Verguss- und Dichtmasse auf diversen Materialien anzuwenden.

  • 1K Polymer Kleb- und Dichtstoff auf Basis Silan-modifizierter Polymere
  • weichelastisch
  • ideal für Innen- und Außenverklebungen
  • beständig gegen Witterung Temperaturschwankungen und UV
  • selbstnivelli­erend
  • Komponenten: 1K
  • Temperaturbständigkeit: -40 bis 100°C

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
290
Produktart:
Dichtstoff | MS-Polymerdichtstoff
Produktkategorie:
Klebstoffe
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
selbstnivellierend | witterungsbeständig | UV-beständig
Gebinde:
Kartusche
Handfestigkeit:
1 bis 30 Minuten
Werkstoff:
Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold | Kunststoff - z.B. PE, PP, PA | Kunststoff - z.B. PVC, ABS, Hartkunststoffe | Mineralfaserplatte | Gummi
zu verkleben mit:
Kunststoff - z.B. PE, PP, PA | Kunststoff - z.B. PVC, ABS, Hartkunststoffe | Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold | Gummi | Mineralfaserplatte
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 7,83*
€ 10,34*
2 Tage
145
1
€ 4,79*
ab € 8,04*
€ 10,95*
1
€ 4,95*
ab € 10,61*
€ 14,13*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 10,63*
€ 14,13*
9 Tage
8
1
€ 7,95*
ab € 13,31*
€ 17,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Henkel
2469464
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.