Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE® Mischer f. HY4090+4080 50g 10er


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-10125296
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1826921
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acryl Klebstoff
Acryl-Kleber
Acrylkleber
Acrylklebstoff
Dosiergeraete-Zubehoer Loctite Statikmischer fuer HY4090 und 4080 10er-Pack
Weitere Informationen:
Anwendung:
für 50 g
Gebindeart:
Beutel
Gebindegröße:
10 Stück
Ausführung:
Statikmischer
Hersteller:
Henkel
Marke:
LOCTITE
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
46
2
pro Packung
€ 4,90*
ab € 7,98*
€ 11,27*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,94*
€ 11,30*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,14*
€ 12,04*
Lager 334
5
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 8,46*
€ 12,04*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 8,86*
€ 12,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,04*
€ 14,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,95*
€ 14,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,38*
€ 13,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,01*
€ 13,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,59*
€ 12,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,46*
€ 10,07
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,846* pro Stück)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
267452
ab € 44,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.