| |
|
| Artikel-Nr.: 102-892566-BP Herst.-Nr.: 267452 EAN/GTIN: 8410642209174 |
| |
|
| | |
| LOCTITE® 267452 Dosierpistole Epoxy 1 St.
Dosierpistole
Dosierpistole für alle 37 ml und 50 ml Kartuschen. Mischungsverhältnis: 1:1, 1:2 und 1:10. Für Epoxidharz-Klebstoffe, Polyurethane, Acrylate und silanmodifizierte Polymere.
Technische Daten: Geeignet für: 50 ml Kartuschen
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | LOCTITE® | Geeignet für: | 50 ml Kartuschen | Produkt-Art: | Dosierpistole |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Hand-Kartuschenpistole, Hand-Kartuschenpresse, Hand-Pistole, Handfugenpistole, Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, Heißklebepistole, Klebepistole, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Leim-Dosiergerät, Loctite Dosiergeräte, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, Loctite Oberflächenreiniger, Loctite Reiniger, Loctite Reinigungsmittel, Loctite Schraubensicherung, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, hand-kartuschenpistole 50ml 1:1, loctite oberflächenreiniger, loctite epoxidkleber double bubble, LOCTITE®, 267452, Epoxy, Mischdüse, Mischer |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,18* | € 57,55* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 44,34* | € 57,82* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 45,09* | € 59,08* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 46,18* | € 60,54* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 69,77* | € 90,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|