Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Wasserschl Quattroflex Plus NW25


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10132048
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     10976971700
EAN/GTIN:
     4007360590031
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
PVC Wasserschlauch Quattroflex Plus 1 gelb, Betriebsdruck 10 bar 20° C
Weitere Informationen:
Innen Ø:
25 mm
Arbeitslänge:
0,3 - 25 MTR
Rollenlänge:
25 MTR
Betriebsdruck:
10 bar/20 °C
Ausführung:
Decke: gelb mit silbernen Streifen
Typ:
QUATTROFLEX® PLUS
Armierung:
Textileinlage
Material:
PVC
Temperatureinsatzbereich:
-20 °C bis +60 °C
Farbe:
gelb/silber
Seele:
blau
Medium:
Wasser
Hersteller:
Rehau
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckschlauch, Wasserschlauch, universalschlauch, Polyvinylchlorid, Schlauch, Quattroflex, Fluidtechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,17*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 4,0068* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 164,02*
€ 195,1838
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 160,07*
€ 190,4833
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 122,63*
€ 145,9297
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 121,12*
€ 144,1328
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 118,90*
€ 141,491
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 100,17*
€ 119,2023
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
251075
ab € 26,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.