Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glydr.TRT 40,00 x 50,70L4,20 Z80N,2t


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10138459
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000202463
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glyd Ring®
dicht
Dichtring
Dichtung
Glyd-RingT-Satz RT 0200400 40 x 50,7 L4,2 Wkst. Z80N 2-tlg
Weitere Informationen:
Innen Ø:
40,00 mm
Außen Ø:
50,70 mm
Nutbreite:
4,20 mm
Werkstoff:
Z80N
HTN:
RT0200400-Z80N
Bezeichnung:
Glyd Ring®T RT
Typ:
RT
Teile:
2-teilig
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Sätze (ab € 11,474* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 120,70*
€ 143,633
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,355*
€ 114,66245
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,70*
€ 104,363
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,594*
€ 92,33686
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 67,55*
€ 80,3845
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,37*
€ 68,2703
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.