Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glydr.TRT 12 x 16,90L 2,2 T46V,2t


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10142505
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000165033
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glyd Ring®
dicht
Dichtring
Dichtung
Glyd-RingTRT0000120 12 x 16,9 L 2,2 Wkst.T46V 2-teilig
Weitere Informationen:
Innen Ø:
12,00 mm
Außen Ø:
16,90 mm
Nutbreite:
2,20 mm
HTN:
RT0000120-T46V
Bezeichnung:
Glyd RingT®-Satz
Typ:
RT
Material:
T46V
Teile:
2-teilig
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Sätze (ab € 2,7992* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,55*
€ 155,3545
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 112,935*
€ 134,39265
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 96,8575*
€ 115,26043
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,7875*
€ 111,60713
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,8175*
€ 104,50283
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 82,92*
€ 98,6748
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,98*
€ 83,2762
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.