Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Mkl.-Profil GRE7167 sw 25m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10150058
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10150058
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
kantenschutzprofil
Silikon-Metallklammerprofil mit Dichtschlauch oben Klemmbereich 1-4mm Gemaeß Zeichnung GRE-7167 Qualitaet VMQ Farbe schwarz Haerte 60° +/-5° Shore A Toleranz DIN ISO 3302-1 E2
Weitere Informationen:
Zeichnungs-Nr.:
GRE7167
Qualität:
Silikon
Härte:
60° +/-5° Shore A
Farbe:
schwarz
Klemmbereich:
1 - 4 mm
VPE:
25 MTR
Weitere Suchbegriffe: Metallklammer- und Kantenschutzprofil, Silikon, Dichtprofil, Dichtung, Metallklammerprofil, Kantenschutz, Aufsteckprofil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,9982*
  
Preis gilt ab 100 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 11,9982*
€ 14,27786
pro Meter
ab 200 Meter
€ 11,9182*
€ 14,18266
pro Meter
ab 500 Meter
€ 11,5382*
€ 13,73046
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 11,2882*
€ 13,43296
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 11,0582*
€ 13,15926
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Original LÖWE
3.101
€ 33,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.