| |
|
| Artikel-Nr.: 334-10158771 Herst.-Nr.: 111316 EAN/GTIN: 4047322168885 |
| | |
|
| | |
| Verschl.kappe G 3/8 -VK 203 Verschlusskappe (Sechskant-Ausfuehrung), SW 19, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C Weitere Informationen: | | Typen Nr.: | VK 203 | SW: | 19 mm | Gewinde: | G 3/8 | L1: | 10,00 mm | Material: | Messing CW614N (CuZn39Pb3) | Betriebsdruck: | max. 25 bar | Hersteller: | Riegler | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, verschlusskappe druckluftkupplung, Armatur, Fitting, Fluidtechnik, Zubehör, Verschlusskappe, Riegler |
| | |
| |