Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 2,90 x 1,78 EPDM 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10161481
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10161481
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
O-Ring
EPDM
dicht
Dichtring
O-Ring 2,90 x 1,78 EPDM 90
Weitere Informationen:
Innen Ø:
2,90 mm
Schnur Ø:
1,78 mm
Material:
EPDM
Härte:
90 Shore A
Farbe:
schwarz
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,0946*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,4006
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,8175
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,041*
€ 7,18879
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,721*
€ 6,80799
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,262*
€ 6,26178
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,5096*
€ 5,36642
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,8346*
€ 4,56317
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0946*
€ 3,68257
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.