| |
|
| Artikel-Nr.: 334-10163682 Herst.-Nr.: 113438 EAN/GTIN: 4047322165822 |
| | |
|
| | |
| Spiralschlauch AD= 9,5 G 1/4 -SP 17-600 Verschraubung u. Knickschutzfeder, PU, x6,3, PN bei 23 °C max. 10 bar, Laenge 6,0 m Weitere Informationen: | | Typen Nr.: | SP 17-600 | Gewinde: | G 1/4 | Schlauch-Ø: | 9,5x6,3 mm | Arbeitslänge max.: | 6,00 MTR | Hersteller: | Riegler | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, PU-Spiralschlauch, Spiralschlauch, Benzinkanisterverschraubung, Kraftstoffkanister Verschraubung, Kraftstoffkanisterverschraubung, Verschraubung Benzinkanister, pu schlauch, Fluidtechnik, Schlauch, Rohrwendel, PUR, Riegler |
| | |
| |