Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abst Excl.2WE3 30 x 34,8L 3,7 T46N,2t


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10163973
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000172996
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Turcon® Excluder®
Abstreifer
dicht
Dichtring
Abstreifer Excluder 2 WE 3 000300 30 x 34,8 L 3,7 Wkst. T46N , 2-teilig
Weitere Informationen:
Innen Ø:
30,00 mm
Außen Ø:
34,80 mm
Nutbreite:
3,70 mm
Werkstoff:
T46N,2t
HTN:
WE3000300-T46N
Bezeichnung:
Turcon® Excluder® 2
Typ:
WE3
Teile:
2-teilig
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Turcon, Excluder, Hydraulikdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,2482*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 5,33747* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 828,7404*
€ 986,20108
pro Packung
ab 1,667 Packungen
€ 635,058*
€ 755,71902
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 629,2482*
€ 748,80536
pro Packung
ab 4,167 Packungen
€ 489,3384*
€ 582,3127
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 472,938*
€ 562,79622
pro Packung
ab 8,333 Packungen
€ 388,6884*
€ 462,5392
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 379,518*
€ 451,62642
pro Packung
ab 16,667 Packungen
€ 342,7284*
€ 407,8468
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 320,2482*
€ 381,09536
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.