Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR-SpSchl HT-PUR351 NW63-65


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Artikel-Nr.:
     334-10165045
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     351-0065-1015
EAN/GTIN:
     4049645126962
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
PUR Spiralschlauch AIRDUC HT-PUR 351 NW 63-65mm mittelschwere Ausfuehrung schwarz
Weitere Informationen:
Innen Ø:
63 - 65 mm
Außen Ø:
73 mm
Betriebsdruck:
1,13 bar/20 °C
Vakuum:
0,25 bar/20 °C
Biegeradius:
60 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Förderschlauch
Bauart:
mittelschwere Ausführung
Typ:
Polyurethanschlauch
Armierung:
Stahldrahtspirale
Material:
PUR
Materialstärke:
1,0 mm
Rollenlänge:
10 m
Temperatureinsatzbereich:
ca. -40 °C bis ca. +125 °C
Farbe:
schwarz
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 334
nicht lagernd
10
pro Box
€ 7,95*
ab € 19,36*
€ 28,22*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 27,434*
€ 32,174*
3 Tage
110
10
pro Box
€ 9,80*
ab € 31,73*
€ 37,08*
4 Tage
120
10
pro Box
Frei Haus
ab € 34,59*
€ 38,63*
6 Tage
110
10
pro Box
Frei Haus
ab € 33,89*
€ 39,04*
Menge:  Box  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 28,22*
€ 33,58
pro Box
ab 20 Boxen
€ 26,68*
€ 31,75
pro Box
ab 50 Boxen
€ 24,01*
€ 28,57
pro Box
ab 70 Boxen
€ 21,33*
€ 25,38
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 19,36*
€ 23,04
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 19,36* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 282,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.