Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-SpSchl PVC 383 NW125-127


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Artikel-Nr.:
     334-10166496
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     383-0125-0000
EAN/GTIN:
     4049645227744
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Spiralschlauch NORPLAST PVC 383 NW 125-127mm leichte Ausfuehrung
Weitere Informationen:
Innen Ø:
125 - 127 mm
Außen Ø:
136 mm
Rollenlänge:
30 MTR
Betriebsdruck:
0,25 bar/20 °C
Vakuum:
0,1 bar/20 °C
Biegeradius:
108 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Förderschlauch
Bauart:
leichte Ausführung
Armierung:
Hart-PVC-Spirale
Material:
PVC
Norm:
UL94-V2
Temperatureinsatzbereich:
ca. -5 °C bis ca. +60 °C
Farbe:
schwarz
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 375,92*
€ 440,71*
Lager 334
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,95*
ab € 374,1402*
€ 524,4201*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 524,4201*
€ 624,05992
pro Packung
ab 1,667 Packungen
€ 487,5201*
€ 580,14892
pro Packung
ab 1,667 Packungen
€ 480,63*
€ 571,9497
pro Packung
ab 2,333 Packungen
€ 444,03*
€ 528,3957
pro Packung
ab 2,333 Packungen
€ 437,2002*
€ 520,26824
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 425,0901*
€ 505,85722
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 407,4801*
€ 484,90132
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 374,1402*
€ 445,22684
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 12,47134* pro Meter)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.