Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Förderschl.NORPLAST® PVC 383 ID 125mm AD 136mm 5,5mm L.15m Rl.NORRES


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
PVC-Schlauch, leicht; Ø 125mm; L:15m; NORPLAST® PVC 383
PVC-Schlauch, leicht; Ø 125mm; L:15m; NORPLAST® PVC 383
PVC-Schlauch, leicht; Ø 125mm; L:15m; NORPLAST® PVC 383
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4501400705
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     145850130035038
EAN/GTIN:
     4049645227737
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
NORPLAST® PVC 383
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 125 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8760
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 375,92*
€ 440,71*
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,95*
ab € 374,1402*
€ 524,4201*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 440,71*
€ 524,44
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 428,30*
€ 509,68
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 410,56*
€ 488,57
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 375,92*
€ 447,34
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 15 Meter (ab € 25,06134* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.