Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE-SpSchl AIRDUC TPE363 NW30


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Artikel-Nr.:
     334-10167429
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     36300300000
EAN/GTIN:
     4049645206275
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
TPE Spiralschlauch AIRDUC TPE 363 NW 30mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
30 mm
Außen Ø:
38 mm
Betriebsdruck:
0,92 bar/20 °C
Vakuum:
0,19 bar/20 °C
Biegeradius:
23 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Bauart:
mittelschwere Ausführung
Armierung:
Stahldrahtspirale
Material:
TPE
Materialstärke:
0,8 mm
Rollenlänge:
10 m
Temperatureinsatzbereich:
ca. -40 °C bis ca. +125 °C
Farbe:
schwarz
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 25,869*
€ 30,363*
3 Tage
unbekannt
10
€ 9,80*
ab € 28,268*
€ 33,248*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 28,77*
€ 50,90*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 50,90*
€ 60,57
pro Meter
ab 2 Meter
€ 50,30*
€ 59,86
pro Meter
ab 5 Meter
€ 47,14*
€ 56,10
pro Meter
ab 10 Meter
€ 33,38*
€ 39,72
pro Meter
ab 20 Meter
€ 32,59*
€ 38,78
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 28,77*
€ 34,24
pro Meter
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.