Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE-SpSchl AIRDUC TPE363 NW125-127


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Artikel-Nr.:
     334-10167450
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     36301250000
EAN/GTIN:
     4049645207791
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
TPE Spiralschlauch AIRDUC TPE 363 NW 125-127mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
125 - 127 mm
Außen Ø:
133 mm
Betriebsdruck:
0,22 bar/20 °C
Vakuum:
0,03 bar/20 °C
Biegeradius:
71 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Bauart:
mittelschwere Ausführung
Armierung:
Stahldrahtspirale
Material:
TPE
Materialstärke:
0,8 mm
Rollenlänge:
10 m
Temperatureinsatzbereich:
ca. -40 °C bis ca. +125 °C
Farbe:
schwarz
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 58,508*
€ 64,503*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 63,339*
€ 70,783*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 67,157*
€ 74,427*
Lager 334
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,95*
ab € 64,36*
€ 109,28*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 576,77*
€ 666,78*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 109,28*
€ 130,04
pro Meter
ab 2 Meter
€ 107,08*
€ 127,43
pro Meter
ab 5 Meter
€ 102,66*
€ 122,17
pro Meter
ab 10 Meter
€ 70,63*
€ 84,05
pro Meter
ab 500 Meter
€ 64,36*
€ 76,59
pro Meter
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.