Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC TPE 363 Ø125mm L:10m hitzebeständiger TPE Schlauch, mittelschwer (bis


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201102458
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     363-0125-0000-1000
EAN/GTIN:
     4049645207791
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

AIRDUC® TPE 363

TPE Schlauch, mittelschwer (bis +150°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Pulver, Schüttgut, Granulat, Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner, Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug, Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner, Textilindustrie, Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen, Dampfbügelautomat, Bügelpresse, Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung, Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe, Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft, Heizung: FrischluftzufuhrEigenschaften: mittelschwere Ausführung, sehr gut hitzebeständig, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
10m
Serie:
AIRDUC® TPE 363
Temperaturbereich:
-40°C bis +125°C
Betriebsdruck:
0.225
Biegeradius:
71 mm
ID:
125 mm
AD:
133 mm
Durchmesserbereich:
5" / 125-127mm
Medium:
Staub,Gas
kg/mtr.:
0.91
Unterdruck m/WS:
0.035
Weitere Suchbegriffe: Förderschlauch, Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, sauggarnitur 10m, schlauch, abriebfest, AIRDUC®, TPE, 363, AIRDUC® TPE 363 Ø125mm L:10m hitzebeständiger TPE Schlauch.AIRDUC TPE 363 Ø125mm L:10m, Warmluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, AIRDUC, 363-0125-0000, 363-0125-0000-1000, AIRDUC® TPE
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 58,438*
€ 64,723*
45 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,95*
ab € 64,49*
€ 109,43*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 577,52*
€ 672,50*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 629,40*
€ 685,87*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 633,86*
€ 705,64*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 64,723*
€ 77,02037
pro Meter
ab 20 Meter
€ 64,558*
€ 76,82402
pro Meter
ab 500 Meter
€ 58,438*
€ 69,54122
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 647,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.