Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sikaflex® 221 hellgrau 300ml Kart.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-10180037
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     10180037
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Karosseriedichtmasse
PU-Dichtstoff
Polyurethan-Dichtstoff
sikaflex karosseriedichtmasse
Polyurethan-Dichtst. Sikaflex 221 hellgrau Kartusche a 300 ml haftstarker Dichtstoff Sika-Nr. 46867
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kartusche
Gebindegröße:
300 ml
Farbe:
hellgrau
Produktbereich:
Dichtstoff
Typ:
Sikaflex 221
Temperatureinsatzbereich:
-40 °C bis +90 °C
Hersteller:
Sika
Marke:
Sikaflex
Gefahrenhinweis:
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. | H373 Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis:
P260 Staub Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P284 Bei unzureichender BelüftungAtemschutz tragen. | P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P342+P311 Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen | P501 Inhalt/Behälter gemäß nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: karosseriedichtmasse, Sika Dichtstoffe, Dichtstoff, Klebestoff, Sikaflex, 221, Polyurethan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,88008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 13,57334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 203,80008*
€ 242,5221
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 202,16004*
€ 240,57045
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 192,30*
€ 228,837
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 189,03*
€ 224,9457
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 162,88008*
€ 193,8273
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.