Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofilter G 1/4 m. DifferenzdruckMano.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10210205
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     101560
EAN/GTIN:
     4047322086813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinfilter
Mikrofilter
Submikrofilter
riegler feinfilter
Mikrofilter G 1/4 0,01µm -430.2102 mit Differenzdruckmanometer, 0,01 µm, Eingangsdruck 4 - 16 bar, Mediums-Umgebungstemperatur 5 °C bis 60 °C
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
430.2102
A:
83,00 mm
C:
57,00 mm
Gewinde:
G 1/4
D:
353,00 mm
Durchfluss:
1300 l/min
B1:
432,5 mm
Gehäuse:
Aluminium
Filterfeinheit:
0,01 µm
Filterelement:
Borsilikat (mit Glasfasermaterial und Schaumstoff)
Betriebsdruck:
4 - 16 bar
Betriebstemperatur:
5 °C bis 60 °C
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: feinfilter, feinfilter g1/4, Armatur, Zubehör, Pneumaitk, Fluidtechnik, Riegler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 229,95*
€ 273,03*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,72*
€ 274,15*
Lager 334
unbekannt
€ 7,95*
ab € 295,51*
€ 415,65*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,65*
€ 494,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,66*
€ 492,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,49*
€ 471,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,10*
€ 376,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,51*
€ 351,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
65/0-S
ab € 32,58*
Zubehör
Riegler
5429.10
ab € 61,96*
Zubehör
Riegler
429/25
ab € 5,21*
Zubehör
Riegler
429/29
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.