Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impulsmembranventil NC, 24 V DC, G 1 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10211507
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     102990
EAN/GTIN:
     4047322161145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulsmembranventil
Armatur
Fitting
Fluidtechnik
Impulsmembranventil 24 V DC -MV 4213 G NC, interne Vorsteuerung, Mediumstemperatur max. 90 °C, G 1 1/2, PN 0,35 - 8,5 bar, Membrane CR
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
MV 4213 G
A:
80,00 mm
B:
130,00 mm
Gewinde:
G 1 1/2
DN:
52,00
Bauform:
2
Innenteile:
Edelstahl
Gehäuse:
Aluminium
Elektrischer Anschluss:
ISO 4400 (Gerätesteckdose PG 11 P)
Schutzart:
IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Membrane:
CR
Dichtmaterial:
NBR
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Riegler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,05*
€ 154,90*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,95*
€ 168,25*
Lager 334
unbekannt
€ 7,95*
ab € 157,55*
€ 226,56*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,56*
€ 269,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,21*
€ 268,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,31*
€ 258,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,50*
€ 201,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,55*
€ 187,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.