Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskupplung NW 7,2, G 1/4 AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10216367
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     107530
EAN/GTIN:
     4047322216074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlüftungskupplung
Druckluft-Sicherheitskupplung
Druckluftsicherheitskupplung
Pneumatik-Sicherheitskupplung
Sich.kupplung. G 1/4 a. -249.92 Sicherheitskupplung NW 7,2, Typ SEK, Messing vern., Betriebsdruck 0-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -30 °C bis 100 °C
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
249.92
SW:
22 mm
Anschluss:
G 1/4 AG
Gehäuse:
Messing vernickelt
Kugel:
Edelstahl
Betriebsdruck:
0 - 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Feder:
Edelstahl
Hülse:
Messing vernickelt
Ventilkörper:
Messing vernickelt
Dichtmaterial:
NBR
Betriebstemperatur:
-10 °C bis 60 °C
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Stahlkupplung, Sicherheitskupplung Druckluft, Sicherheitskupplung Pneumatik, entlüftungskupplung, Sicherheitskupplung, Kupplung, Pneumatik, Zubehör, Armatur, Druckluft, Fluidtechnik, Riegler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 12,93*
€ 17,79*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 13,50*
€ 17,84*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 16,33*
€ 25,62*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.