Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ger. Rueckschl.ven. bS R1/2 AG Schl. Druchmesser 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10218278
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     110233
EAN/GTIN:
     4047322270243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Ger. Rueckschlagventil R 1/2 a. -202.1210 Blaue Serie, Gew. zu Schl., fuer Schl.-AD 10 mm, Arbeitsdr. max. 10 bar, Kunststoff/MS vern.
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
202.1210
SW:
21 mm
Gewindenorm:
ISO 7-1
Gewinde:
R 1/2
L1:
43,00 mm
für Schlauch-Außen-Ø:
10 mm
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Lösering:
Kunststoff
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Öffnungsdruck min.:
0,2 bar
Medium:
Druckluft
Serie:
Blaue Serie
Anwendungsbereich:
Luft, Vakuum
Betriebstemperatur:
0 °C bis 60 °C
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wasser Rückschlagventil, riegler rückschlagventil, heizungs rückschlagventil, rückschlagventil pn10, Rückschlagventile, Armatur, Zubehör, Pneumaitk, Fluidtechnik, Fitting, Druckluft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
223
€ 4,30*
ab € 3,73*
€ 5,51*
€ 3,19*
ab € 11,55*
€ 15,75*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11,14*
€ 18,27*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.