Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelgew.nippel red. G2a. G1 1/2a. ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10219688
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     111829
EAN/GTIN:
     4047322069670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Doppelgew.nippel -268.15-ES Doppelgewindenippel, reduzierend, Sechskant, G 2 a., G 1 1/2 a., SW 63, Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1.4408
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
268.15-ES
SW:
63 mm
Gewindenorm:
DIN EN ISO 228-1
Außengewinde 1:
G 2
L1:
60,00 mm
L3:
21,50 mm
Außengewinde 2:
G 1 1/2
L2:
25,60 mm
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 11,60*
€ 15,96*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 12,40*
€ 16,96*
Lager 334
unbekannt
€ 7,95*
ab € 16,17*
€ 26,11*
€ 3,19*
ab € 22,76*
€ 29,95*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.