Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NormZyl.doppelt.kod.100mm,Hub125mm,G 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10220968
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     114601
EAN/GTIN:
     4047322313131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Normzyl. G 1/2 1-10b -10.DMD.100125 Normzylinder SE ISO 15552, doppeltwir. Magnet, Kolben-D= 100, Hub 125, Anschluss, Arbeitsdr. 1 - 10 bar, Temp. -20°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
10.DMD.100125
Kolben-Ø:
100 mm
Hub:
125 mm
Kolbenstangen-Ø:
25 mm
Material:
Kolben ist aus Aluminium
Kolbendichtung:
TPU (Thermoplastisches Polyurethan)
Betriebsdruck:
1 - 10 bar
Rohr:
Aluminium-Profilrohr mit integrierten T-Nuten
Serie:
SE
Dichtmaterial:
NBR O-Ringe
Betriebstemperatur:
-20 °C bis 70 °C
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: normzylinder iso 15552 riegler, iso zylinder, normzylinder iso 15552, Zylinder, Zubehör, Armatur, Druckluft, Fluidtechnik, Riegler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,34*
€ 310,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,49*
€ 309,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,89*
€ 303,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,49*
€ 230,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,09*
€ 211,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.