Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE® UK8160 UK5400 3,6kg Eimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10233927
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     80080
EAN/GTIN:
     4033267037119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Loctite SET UK8160 UK5400 Hobbock a 3,6 kg kein Gefahrgut
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Eimer
Gebindegröße:
3,6 kg
Produktbereich:
2K-Polyurethanklebstoff
Typ:
Loctite UK 8160/UK 5400
Technologie:
2-K
Temperatureinsatzbereich:
-190 °C bis +80 °C
Hersteller:
Henkel
Marke:
LOCTITE
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,26*
€ 202,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,17*
€ 200,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,92*
€ 196,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,36*
€ 194,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,94*
€ 162,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.