Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abst Excl.2WE3 240 x 248,8 L 6,0 T46N,2t


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10239999
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000207816
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Turcon® Excluder®
Abstreifer
dicht
Dichtring
Abstreifer Excluder 2 WE 3 202400 240 x 248,8 L 6 Wkst. T46N 2-teilig
Weitere Informationen:
Innen Ø:
240,00 mm
Außen Ø:
248,80 mm
Nutbreite:
6,00 mm
Werkstoff:
T46N,2t
HTN:
WE3202400-T46N
Bezeichnung:
Turcon® Excluder® 2
Typ:
WE3
Teile:
2-teilig
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Turcon, Excluder, Hydraulikdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,1793*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 142,75*
€ 169,8725
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 142,35*
€ 169,3965
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 137,70*
€ 163,863
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 119,51*
€ 142,2169
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 85,6172*
€ 101,88447
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 72,4064*
€ 86,16362
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 65,9193*
€ 78,44397
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 57,1793*
€ 68,04337
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.