Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWO CellFlon Band 25000x14x3,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Artikel-Nr.:
     334-10250513
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1400140003004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
ptfe flachdichtungsband 14mm
KWO CellFlon Band weiss 14 mm x 3 mm 25000 mm lang ePTFE Dichtungsband einseitig selbstklebend
Weitere Informationen:
Dicke:
3 mm
Länge:
25000 mm
Breite:
14 mm
Anwendungsbereich:
Rohrleitungsflansche, Apparatebau, Maschinengehäuse
Typ:
KWO® CellFlon® Band
Material:
100% expandiertes PTFE selbstklebend
Ausführung:
ePTFE Dichtungsband
Farbe:
weiß
Temperatureinsatzbereich:
-200°C bis +180 °C
Materialbeständigkeit:
bis +315 °C
Zulassung:
TA Luft geprüft und Ausblassicher nach VDI 2200
DIN:
EN 13555
FDA Zulassung:
21 CFR 177.1550 konform
Lebensmittel Zulassung:
EC1935/2004 geprüft
Hersteller:
KWO
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: dichtband ptfe, dichtband, Cellflon, PTFE-Dichtungen, Dichtung, Universal, Band, KWO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 738,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 864,38*
€ 1.028,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 858,62*
€ 1.021,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 827,33*
€ 984,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 794,41*
€ 945,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 738,24*
€ 878,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.