Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWO MultiTex Band 10000x25x9,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Artikel-Nr.:
     334-10250543
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1540250009003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
dichtband ptfe
KWO MultiTex Band 25 mm x 9 mm 10000 mm lang ePTFE Dichtungsband einseitig selbstklebend
Weitere Informationen:
Dicke:
9 mm
Länge:
10000 mm
Breite:
25 mm
Anwendungsbereich:
Wärmetauscher, Apparatebau, Pharma- und Lebensmittelanlagen
Typ:
KWO® MultiTex® Band
Material:
100% multidirektional expandiertes PTFE selbstklebend
Ausführung:
ePTFE Dichtungsband
Farbe:
weiß
Temperatureinsatzbereich:
-268 °C bis +270 °C kurzzeitig +315 °C
empfohlene Einsatztemperatur:
-160 °C bis +150 °C
Zulassung:
TA Luft geprüft und Ausblassicher nach VDI 2200
DIN:
EN 13555
FDA Zulassung:
21 CFR 177.1550 konform
Lebensmittel Zulassung:
EC1935/2004 geprüft
Hersteller:
KWO
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: dichtband, Multitex, Band, PTFE-Dichtungen, Dichtung, Universal, Platte, KWO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.759,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.998,70*
€ 2.378,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.968,70*
€ 2.342,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.870,70*
€ 2.226,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.816,16*
€ 2.161,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.759,48*
€ 2.093,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.