Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWO MultiTex Band 10000x30x6,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Artikel-Nr.:
     334-10250546
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1540300006003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
dichtband ptfe
KWO MultiTex Band 30 mm x 6 mm 10000 mm lang ePTFE Dichtungsband einseitig selbstklebend
Weitere Informationen:
Dicke:
6 mm
Länge:
10000 mm
Breite:
30 mm
Anwendungsbereich:
Wärmetauscher, Apparatebau, Pharma- und Lebensmittelanlagen
Typ:
KWO® MultiTex® Band
Material:
100% multidirektional expandiertes PTFE selbstklebend
Ausführung:
ePTFE Dichtungsband
Farbe:
weiß
Temperatureinsatzbereich:
-268 °C bis +270 °C kurzzeitig +315 °C
empfohlene Einsatztemperatur:
-160 °C bis +150 °C
Zulassung:
TA Luft geprüft und Ausblassicher nach VDI 2200
DIN:
EN 13555
FDA Zulassung:
21 CFR 177.1550 konform
Lebensmittel Zulassung:
EC1935/2004 geprüft
Hersteller:
KWO
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: dichtband, Multitex, Band, PTFE-Dichtungen, Dichtung, Universal, Platte, KWO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.392,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.601,92*
€ 1.906,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.577,99*
€ 1.877,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.494,58*
€ 1.778,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.444,29*
€ 1.718,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.392,73*
€ 1.657,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.