Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWO MultiTex Ring 61x27x2,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Artikel-Nr.:
     334-10250611
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1500061002700
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
ptfe dichtungsring
KWO MultiTex Ring 61 mm x 27 mm x 2 mm dick ePTFE Dichtungsring
Weitere Informationen:
Dicke:
2 mm
Innen Ø:
27 mm
Außen Ø:
61 mm
Anwendungsbereich:
Apparatebau, Reaktoren, Pumpen, Pharma- und Lebensmittelanlagen
Typ:
KWO® MultiTex® Ring
Material:
100% multidirektional expandiertes PTFE
Ausführung:
ePTFE Dichtungsring
Farbe:
weiß
Temperatureinsatzbereich:
-268 °C bis +270 °C kurzzeitig +315 °C
empfohlene Einsatztemperatur:
-160 °C bis +230 °C
Zulassung:
TA Luft geprüft und Ausblassicher nach VDI 2200, USP Plastic Class geprüft für Pharmaanwendung
DIN:
EN 13555
FDA Zulassung:
21 CFR 177.1550 konform
Lebensmittel Zulassung:
EC1935/2004 geprüft
Hersteller:
KWO
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: dichtring, Multitex, Ring, PTFE-Dichtungen, Dichtung, Universal, Platte, KWO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.