Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellens-Huelse 45,00 x 53,00 x 14,00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10339751
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10339751
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wellenschutzhülse
dicht
Dichtring
Dichtung
Wellenschutzhuelse D 45 45,00 x 53,00 x 14,00
Weitere Informationen:
Innen Ø:
45,00 mm
Flanschdurchmesser DF:
53,00 mm
Länge ohne Flansch X:
14,00 mm
Typ:
TS
Material:
900V
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,8126*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,89*
€ 60,5591
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,45*
€ 58,8455
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,56*
€ 49,4564
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,298*
€ 39,62462
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,348*
€ 38,49412
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,5328*
€ 37,52403
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,6626*
€ 36,48849
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,8126*
€ 30,71699
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.