Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 334
>
Lager 334 - Hauptsortiment
>
Katalog Technische Produkte
>
Dichtungstechnik
>
Statische Dichtungen
>
O-Ringe NBR - Standardsortiment
>
O-Ringe NBR 70 - Schnur 5 bis 17 mm
>
O-Ringe NBR 70 - Schnur 5,3 bis 5,47 mm
>
Artikel
OR 189,87 x 5,33 NBR 70 TSS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
334-10340751
Hersteller:
Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
200000020207
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
O-Ring
NBR
dicht
Dichtring
O-Ring 189,87 x 5,33 NBR 70 AS- 367
Weitere Informationen:
Innen Ø:
189,87 mm
Schnur Ø:
5,33 mm
Farbe:
schwarz
Hersteller:
Trelleborg
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
... >
O-Ringe NBR - Standardsortiment
>
O-Ringe NBR 70 - Schnur 5 bis 17 mm
>
O-Ringe NBR 70 - Schnur 5,3 bis 5,47 mm
Weitere Suchbegriffe:
Dichtung
,
Rundring
,
Gummiring
,
Oring
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,0374*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,28*
€ 15,8032
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,113
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,2324
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,804
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,3068*
€ 11,07509
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,554*
€ 7,79926
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,5647*
€ 6,62199
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,9474*
€ 5,88741
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,0374*
€ 4,80451
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen