Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 85,00 x 3,55 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10341134
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10341134
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
O-Ring
NBR
dicht
Dichtring
O-Ring 85,00 x 3,55 NBR 70 DIN 3771
Weitere Informationen:
Innen Ø:
85,00 mm
Schnur Ø:
3,55 mm
Farbe:
schwarz
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7553*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,898
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,004*
€ 2,38476
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,9016*
€ 2,2629
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,351*
€ 1,60769
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9653*
€ 1,14871
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9553*
€ 1,13681
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7553*
€ 0,89881
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.