Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 334
>
Lager 334 - Hauptsortiment
>
Katalog Technische Produkte
>
Gummi
>
Gummiplatten
>
FKM-Platte schwarz 75 Shore A
>
Artikel
FKM-Platte 1200x4mm sw 75Sh
Menge:
m²
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
334-10403988
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
10403988
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummiplatte
FPM-Qualität ohne Einlage
Gummi
FPM
Gummi - Platte bds. glatt FKM schwarz 75 +/- 5° Shore A 4,0 mm dick 1200 mm breit
Weitere Informationen:
Dicke:
4 mm
Rollenlänge:
10 MTR
Breite:
1200 mm
Farbe:
schwarz
Material:
FKM
Benzin- und Ölbeständigkeit:
gut
Witterungs- und Ozonbeständigkeit:
sehr gut
Säurenbeständigkeit:
sehr gut
Laugenbeständigkeit:
sehr gut
Mechanische Eigenschaften:
mittel
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Gummi
>
Gummiplatten
>
FKM-Platte schwarz 75 Shore A
Weitere Suchbegriffe:
Dichtplatte
,
Gummimatte
,
75 Shore
,
Viton
,
Vitonplatte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 535,91*
Preis gilt ab 500 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 633,40*
€ 753,75
pro m²
ab 2 m²
€ 623,42*
€ 741,87
pro m²
ab 5 m²
€ 588,54*
€ 700,36
pro m²
ab 10 m²
€ 569,35*
€ 677,53
pro m²
ab 500 m²
€ 535,91*
€ 637,73
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen