Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEROSON® VR 5000 Spruehkleber 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-1042030
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     860240
EAN/GTIN:
     4002872157871
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Sprühkleber
Sprühklebstoff
pattex sprühkleber 400ml
sprühkleber
Teroson Spruehkleber VR 5000 Spruehdose a 400 ml
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Spraydose
Gebindegröße:
400 ml
Anwendungsbereich:
Kleben von Polyester und Polyester-Schäumen, PE-Folien, PE-Laminaten, Leder, Pappe und Bespannungen
Typ:
TEROSON VR 500
Technologie:
Styrolbutadienkautschuk
Hersteller:
Henkel
Marke:
TEROSON
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/ Gas/ Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P370+P378 Bei Brand: … zum Löschen verwenden. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C/122 °F aussetzen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: pattex sprühkleber, Kontakklebstoff, Klebstoff, Teroson, Reparatur, Karosserieklebstoff
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 20,47*
€ 22,58*
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 20,23*
€ 24,67*
2 Tage
23
1
€ 4,95*
ab € 20,41*
€ 26,19*
1
€ 4,95*
ab € 20,828*
€ 26,738*
Lager 334
15
1
Frei Haus
ab € 25,90*
€ 33,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,06475* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
1581831
ab € 17,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.