Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle GBS M 101 / 25 W2 D97-104


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1049270
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     5917252101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Gelenkbolzen-Schellen
Gelenkbolzenschelle GBS M 101 25 W2 SK Spannbereich 97-104mm
Weitere Informationen:
Spannbereich:
97 - 104 mm
Bandbreite:
25 mm
VPE:
25 Stück
Serie:
Norma
Hersteller:
Norma
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,3508*
€ 4,3708*
Lager 334
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 59,94*
€ 93,67*
15 Tage
nicht lagernd
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 74,6475*
€ 94,60*
24 Tage
nicht lagernd
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 78,1775*
€ 97,4275*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 87,31*
€ 107,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,67*
€ 111,4673
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 87,425*
€ 104,03575
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,765*
€ 96,11035
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 77,3025*
€ 91,98998
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,7525*
€ 88,95548
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 72,5225*
€ 86,30178
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 65,05*
€ 77,4095
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 63,52*
€ 75,5888
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 59,94*
€ 71,3286
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,3976* pro Stück)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.