Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle Ideal 80-100 / 9 W1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1072390
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     W109100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen
Ideal-Klemme 80-100 9 W1 DIN 3017
Weitere Informationen:
Spannbereich:
80 - 100 mm
Bandbreite:
9 mm
Norm:
DIN 3017
VPE:
lose
Anwendungsbereich:
Schlauchschelle
Bauart:
Schneckengewindeschelle
Serie:
Ideal
Hersteller:
Ideal
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewindeschlauchschelle, schlauchbinder 80-100, schlauchbinder, schlauchbinder w1, Schneckengewindeschelle, IDEAL, Armatur, Fitting, Fluidtechnik, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,947*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,7947* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,34*
€ 17,0646
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,20*
€ 16,898
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,32*
€ 15,8508
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,177*
€ 12,11063
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,857*
€ 11,72983
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,947*
€ 9,45693
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.