Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getriebeoel OKS® 3730 25l Kan.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Artikel-Nr.:
     334-1074940
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1136670450
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebeöl
Industriegetriebeöl
oks getriebeöl
getriebeöl
Getriebeoel OKS 3730 0° bis + 160° Grad Kanister a 25 ltr Zulassung nach USDA-H1
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kanister
Gebindegröße:
25 Liter
Viskosität:
(40 °C): 460 mm²/s
Anwendungsbereich:
Lebensmitteltechnik
Typ:
OKS 3730
Temperatureinsatzbereich:
-20 °C bis +120 °C
Farbe:
transparent
Hersteller:
OKS
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: OKS Öl, Dichtstoff, Klebstoff, Öle, Schmieröl, OKS, 3730
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 572,36*
€ 639,98*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 585,61*
€ 649,13*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 607,07*
€ 672,14*
€ 4,95*
ab € 602,7302*
€ 672,1402*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.069,97*
€ 1.153,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.153,85*
€ 1.373,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.149,69*
€ 1.368,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.113,54*
€ 1.325,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.089,33*
€ 1.296,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.069,97*
€ 1.273,26
pro Stück
1 Stück enthält 25 Liter (ab € 42,7988* pro Liter)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.