Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle Ideal 100-120 / 9 W1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1085890
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     W109120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen
Ideal-Klemme 100-120 9 W1 DIN 3017
Weitere Informationen:
Spannbereich:
100 - 120 mm
Bandbreite:
9 mm
Norm:
DIN 3017
VPE:
lose
Anwendungsbereich:
Schlauchschelle
Bauart:
Schneckengewindeschelle
Serie:
Ideal
Hersteller:
Ideal
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewindeschlauchschelle, schlauchbinder, Schneckengewindeschelle, IDEAL, Armatur, Fitting, Fluidtechnik, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,9575*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1875*
€ 1,41313
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1575*
€ 1,37743
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,9575*
€ 1,13943
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.