Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle IdealMaxi MA15 267-302 / 20 W1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1086030
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     W120M15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pneumatik Schlauchklemmen
Schlauchklemmen Pneumatik
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Ideal-Klemme Maxi MA15 267-302 20 W1 DIN 3017
Weitere Informationen:
Typ:
MA15
Spannbereich:
267 - 302 mm
Bandbreite:
20 mm
VPE:
lose
Anwendungsbereich:
Schlauchschelle
Bauart:
Schneckengewindeschelle
Serie:
Ideal Maxi
Hersteller:
IDEAL
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, ideal schneckengewindeschlauchschelle w1, schlauchbinder, schlauchbinder w1, Schneckengewindeschelle, IDEAL MAXI, Armatur, Fitting, Fluidtechnik, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,2333*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,2574
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,44*
€ 11,2336
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,6148
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,1507
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,6985
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,5233*
€ 7,76273
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,2333*
€ 6,22763
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.