Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-Molkereidampfschl LM3 NW19x6mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1110470
Hersteller:
     Semperit
Herst.-Nr.:
     1110470
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dampfschlauch
Lebensmittelschlauch
Molkerei-Dampfschlauch
Molkereidampfschlauch
Gi Molkereidampfschl. LM 3 NW 19 x 6mm 6 bar BD/164°C bis 164°CSattdampf weiss/blau
Weitere Informationen:
Innen Ø:
19 mm
Wandstärke:
6 mm
Außen Ø:
31 mm
Biegeradius:
115 mm
Armierung:
Textileinlage
Material:
Seele: NBR Decke: NVC
Rollenlänge:
40 m
Norm:
BfR XXI:2002 (Kat. 2), FDA (CFR 21 § 177.2600)
Temperatureinsatzbereich:
ca. -35 °C bis +95 °C (Heißwasser), bis +164 °C (Sattdampf)
Betriebsdruck:
bei Sattdampf 6 bar/164 °Cbei Wasser 18 bar/95 °C
Farbe:
blau
Seele:
weiß
Hersteller:
Semperit
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: dampfschlauch semperit, dampfschlauch, Fluidtechnik, Schlauch, Molkereidampschlauch, LM3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 29,95*
€ 35,64
pro Meter
ab 5 Meter
€ 28,96*
€ 34,46
pro Meter
ab 10 Meter
€ 28,06*
€ 33,39
pro Meter
ab 20 Meter
€ 19,56*
€ 23,28
pro Meter
ab 80 Meter
€ 17,84*
€ 21,23
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,75*
€ 17,55
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
321.136050.110
ab € 31,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.