Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring SD19x27x4-A INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1201170
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     001237772000012
EAN/GTIN:
     4054364477066
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
Dichtring SD19x27x4-A INA
Weitere Informationen:
Typ:
SD 19x27x4
Ausführung:
A
Innen Ø:
19,00 mm
Außen Ø:
27,00 mm
Breite:
4,00 mm
Hersteller:
INA
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
1
€ 4,95*
ab € 0,9877*
€ 1,4877*
13 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,2253*
€ 1,6853*
3 Tage
385
1
€ 5,99*
ab € 1,15*
€ 1,78*
1 Tag
385
1
€ 4,90*
ab € 1,29*
€ 1,90*
Lager 334
45 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,95*
ab € 1,8025*
€ 2,0325*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,0325*
€ 2,41868
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,9725*
€ 2,34728
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,8025*
€ 2,14498
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 203,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.