Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARB-Lager C 2209 V SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1204190
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 2209 V
EAN/GTIN:
     7316570592979
Suchbegriffe:
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
carb lager
CARB-Lager C 2209 V SKF
Weitere Informationen:
Typ:
C 2209
Ausführung:
V
Innen Ø:
45,00 mm
Außen Ø:
85,00 mm
Breite:
23,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
CARB-Lager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager, Rollen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 89,37*
€ 110,58*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 101,01*
€ 122,98*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 103,89*
€ 122,99*
27 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 102,32*
€ 133,30*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 154,16*
€ 180,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,99*
€ 146,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,67*
€ 145,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,49*
€ 138,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,50*
€ 136,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,89*
€ 123,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.383,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.