Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm® PVC 4104 30mm 66m farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-166980
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     166980
EAN/GTIN:
     4005800010422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PVC-Band
PVC-Klebeband
Tesafilm 4104 farblos 66 m - 30 mm
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Länge:
66 MTR
Dicke:
65 µm
Farbe:
transparent
Anwendungsbereich:
Verschließen von kleinen Schachteln und Dosen.
Ausführung:
Trägermaterial PVC
Klebemasse:
Naturkautschuck
Hersteller:
tesa
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,60*
ab € 9,32*
€ 12,96*
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 12,29*
€ 16,02*
6 Tage
5
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,17*
€ 18,56*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,65*
€ 19,27*
Lager 334
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 15,71*
€ 20,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,23804* pro Meter)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04104-00018-00
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.