Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

'tesaband® 4651 75mm 50m schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-167840
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     167840
EAN/GTIN:
     4005800226427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Tesaband 4651 schwarz 50 m - 75 mm
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Länge:
50 MTR
Dicke:
310 µm
Farbe:
schwarz
Typ:
tesaband
Temperatureinsatzbereich:
bis +130 °C
Hersteller:
tesa
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 48,57*
€ 72,01*
8 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 48,98*
€ 77,02*
14 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 71,10*
€ 88,28*
17 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 84,93*
€ 112,04*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 98,03*
€ 122,70*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 122,70*
€ 146,01
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 121,32*
€ 144,37
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 116,29*
€ 138,39
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 110,25*
€ 131,20
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 103,53*
€ 123,20
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 98,03*
€ 116,66
pro Rolle
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.